GRAINGER 20188S150-B3 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1.5 İnç Yükseklik | AJ2EZC 49M945

GRAINGER 20188S150-B3 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1.5 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2EZC Modeli: 20188S150-B3Çapraz Referans: 49M945

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€201.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Izgara
Çubuk Aralığı4"
Bar Kalınlığı (In.)0.188 "
Yükseklik1.5 "
MalzemeSiyah Boyalı Çelik
Açıklık36 "
yüzeypürüzsüz
genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 29.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)60.96

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemeAçıklıkgenişlikÜcret
GRAINGER 21188S100-15C6 Çubuk Izgara Düz 36 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik | AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"Karbon çelik72 "36 "€511.09
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 22188S200-B6 Çubuk Izgara Düz 24 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik | AH8DXW 38MC63 22188S200-B61"Galvanize çelik72 "24 "€641.31
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 20188S200-B2 Çubuk Izgara Düz 24 İnç Genişlik x 1.0 İnç Yükseklik | AH8DXX 38MC65 20188S200-B21"Siyah Boyalı Çelik24 "24 "€181.47
GRAINGER 21188S150-15C6 Bar Izgara Pürüzsüz 36 İnç Genişlik x 1.5 İnç Yükseklik | AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "Karbon çelik72 "36 "€638.32
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 21250S100-C10 Çubuk Izgara Pürüzsüz 36 İnç Genişlik x 2.0 İnç Yükseklik | AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"Karbon çelik120 "36 "€1,001.78
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 21188S150-B6 Bar Izgarası Pürüzsüz 24 İnç Genişlik x 1.5 İnç Yükseklik | AH8DYD 38MC89 21188S150-B61.5 "Karbon çelik72 "24 "€446.46
TEKLİF TALEBİ
GRAINGER 21188S125-7-B2 Çubuk Izgara Düz 24 İnç Genişlik x 1.25 İnç Yükseklik | AH8DYE 38MC94 21188S125-7-B21.25 "Karbon çelik24 "24 "€272.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20188S150-B3 Bar Izgara Pürüzsüz 24 İnç Genişlik 1.5 İnç Yükseklik
€201.60 / Adet