20tm45 | Döner Kök Tekeri 3 İnç Dia. Poliolefinfin | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 20TM45 Döner Gövdeli Teker 3 İnç Çaplı Poliolefinefin | AF7AYF

GRAINGER 20TM45 Döner Gövdeli Teker 3 İnç Çaplı Poliolefinefin

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AYF Modeli: 20TM45
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
€12.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı250 lb
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3 15 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu1.5 "
Kök Tipidişli
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiPoliolefin
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)14.02
Gemi uzunluğu (cm)10.26
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8716903000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıkablo kanalıYedek TekerlekKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiÜcret
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Döner Gövdeli Teker 2 İnç 200 Lb Polipropilen | AF6HEL 19 MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "kelebek vida0 ila 299 lb.Tekli Top-1 / 2 "1.5 "dişli€22.14
GRAINGER 20TM25 Döner Gövdeli Teker 4 İnç Çaplı Poliüretan | AF7AQC 20TM255"-0 ila 299 lb.Çift top26Y3561 / 2 "-132.5 "dişli€42.71
GRAINGER 20TM26 Döner Kök Tekeri 4 İnç Çap 275 Lb Poliüretan | AF7AQD 20TM34 20TM265"Tekerlek Üzerinden Kayış0 ila 299 lb.Çift top26Y3561 / 2 "-132.5 "dişli€46.24
GRAINGER 20TM27 Döner Gövdeli Teker 5 İnç Çap 350 Lb. | AF7AQE 20TM276"-300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-131.5 "dişli€37.84
GRAINGER 20TM28 Milli Döner Teker 5 İnç Çap Poliüretan | AF7AQF 20TM286"-300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-132.5 "dişli€45.94
GRAINGER 20TM29 Döner Gövdeli Teker 5 İnç Çap 300 Lb Poliüretan | AF7AQG 20TM296"Tekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.Çift top26Y3701 / 2 "-132.5 "dişli€51.37
GRAINGER 20TM12 Döner Gövdeli Teker 2 İnç Çap 75 Lb Kauçuk | AF7AXA 20TM122.5 "-0 ila 299 lb.Çift top-3 / 8 "-241.125 "dişli€9.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 20TM45 Döner Gövdeli Teker 3 İnç Çaplı Poliolefinefin
€12.47 / Adet