GRAINGER 22JL41 Çubuk Stoğu HDPE 1/2 İnç 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Kırık beyaz |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | -0 / +. 125 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 2.4 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) |
Maks. Sıcaklık. | 176 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -58 |
Gerilme direnci | 4500 |
Tip | Termoplastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Çap | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL38 | 1" | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €48.38 | |
22JL39 | 1" | 96 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €96.74 | TEKLİF TALEBİ
|
22JL40 | 1 / 2 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €14.92 | |
22JL42 | 1 / 4 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €12.35 | |
22JL43 | 1 / 4 " | 96 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €24.71 | TEKLİF TALEBİ
|
22JL44 | 3 / 4 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €32.47 | |
22JL45 | 3 / 4 " | 96 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €56.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00