GRAINGER 22JL43 Çubuk Stok Hdpe 1/4 İnç 96 İn Kırık Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Çap | 1 / 4 " |
Çap Toleransı | -0 / +. 125 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 2.4 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | -0 |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Maks. Sıcaklık. | 176 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -58 Derece F |
Gerilme direnci | 4500 psi |
Tip | Termoplastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 3916100000 |
Model | Çap | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL38 | 1" | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €48.38 | |
22JL39 | 1" | 96 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €96.74 | TEKLİF TALEBİ
|
22JL40 | 1 / 2 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €14.92 | |
22JL42 | 1 / 4 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €12.35 | |
22JL44 | 3 / 4 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €32.47 | |
22JL45 | 3 / 4 " | 96 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €56.58 | TEKLİF TALEBİ
|
22JL46 | 3 / 8 " | 48 " | -0 | Yüksek yoğunluklu polietilen | 176 F | -58 Derece F | 4500 psi | €9.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00