GRAINGER 22JM10 Yaprak Stoğu 48 Genişlik 8 Ayak Uzunluk 0.094 Kalınlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Beyaz |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 0.8 lb |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Polipropilen |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Maks. Sıcaklık. | 212 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 212 Derece F |
Gerilme direnci | 3400 PSI |
Kalınlık | 0.094 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 10% |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00