GRAINGER 22JM22 Levha Stok 24 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 0.375 İnç Kalınlık | AG9UWP

GRAINGER 22JM22 Sac Stoğu 24 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 0.375 İnç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9UWP Modeli: 22JM22

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€120.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
Darbe Dayanımı (Lbs.)0.8 lb
uzunluk48 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePolipropilen
Malzeme TürüStandart sınıf
Maks. Sıcaklık.212
Min. Sıcaklık Değerlendirme32
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 212 Derece F
Gerilme direnci3400 PSI
Kalınlık0.375 "
Kalınlık Toleransı+/- 10%
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.46
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)123.7
Gemi genişliği (cm)60.96
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Plastik Özellikler: Kimyasal / Korozyona Dayanıklı, Neme Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Aşınma Malzemesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
GRAINGER 22JL54 Sac Stok 12 İnç Genişlik 12 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€53.90
GRAINGER 22JL55 Sac Stok 12 İnç Genişlik 24 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€95.33
GRAINGER 22JL56 Sac Stok 12 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€172.84
GRAINGER 22JL57 Sac Stok 24 İnç Genişlik 24 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "€180.21
GRAINGER 22JL58 Sac Stok 24 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€342.01
GRAINGER 22JL59 Sac Stok 48 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€555.32
GRAINGER 22JL60 Sac Stok 48 İnç Genişlik 8 Ayak Uzunluk 1.000 İnç Kalın | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "€1,354.16
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 22JM22 Sac Stoğu 24 İnç Genişlik 48 İnç Uzunluk 0.375 İnç Kalınlık
€120.51 / Adet