GRAINGER 22JM48 Çubuk Stoğu Polivinil Klorür 1/2 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Gri |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | -0 / +. 125 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | .80 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | -0 |
Malzeme | Polivinil klorür |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 9000 psi |
Tip | Termoplastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 3916200091 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00