Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 400K67 Döner Plaka Tekeri, Poliüretan, 195 lb Kapasite, 4 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJC

GRAINGER 400K67 Döner Tablalı Teker, Poliüretan, 195 lb Kapasite, 4 İnç Tekerlek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6TJC Model: 400K67
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
€13.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Rulman TipiKemik
fren TipiYan Pedallı Fren
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePlastik
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Sertlik95 Sahil A
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı1 3 / 4 "3 x"
Yük katsayısı195 lbs.
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj yüksekliği4 11 / 16 "
Montaj plakası2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1 3 / 4 "3 x"
Raceway TipiÇift top
Yedek Tekerlek5UX70
Dönme Yarıçapı3 3 / 8 "
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek RengiRulman TipiSertlikTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek Genişliğiİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 350 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€59.38
GRAINGER 435X89 Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 400 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJF 435X89GriRulman75 Sahil A5"Termoplastik Kauçuk2"3 "3 x"400 lbs.€34.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 400K67 Döner Tablalı Teker, Poliüretan, 195 lb Kapasite, 4 İnç Tekerlek Çapı.
€13.77 / Adet