Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 435X89 Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 400 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJF

GRAINGER 435X89 Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 400 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6TJF Model: 435X89
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
€34.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Rulman TipiRulman
fren TipiYan Pedallı Fren
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePlastik
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Sertlik75 Sahil A
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı400 lbs.
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği6 1 / 2 "
Montaj plakası4 "x 4 1 / 2"
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Raceway TipiÇift top
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek RengiRulman TipiSertlikTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek Genişliğiİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıÜcret
GRAINGER 400K67 Döner Plaka Tekeri, Poliüretan, 195 lb Kapasite, 4 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJC 400K67MaviKemik95 Sahil A4"Poliüretan1.25 "1 3 / 4 "3 x"195 lbs.€13.77
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 350 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€59.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 435X89 Döner Plaka Tekeri, Termoplastik Kauçuk, 400 lb Kapasite, 5 İnç Tekerlek Çapı.
€34.47 / Adet