Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 493W79 Standart Plaka Tekeri, Döner, Poliolefin, 175 lb, 2 1/2 İnç Tekerlek Çapı | CE9FLV

GRAINGER 493W79 Standart Plaka Teker, Döner, Poliolefin, 175 lb, 2 1/2 İnç Tekerlek Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9FLV Modeli: 493W79

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€12.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Çekirdek RengiSiyah
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4" x 2-13/16"
Yük katsayısı175 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj yüksekliği3 3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4" x 3-1/16"
Tekerlek Genişliği1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıTekerlek GenişliğiÜcret
GRAINGER 493W77 Standart Plaka Tekeri, Sert, Kauçuk, 75 lb, 2 İnç Tekerlek Çapı | CE9FMK 493W7715/16" x 2-1/8"75 lb1 / 4 "Yok hayır15/16" x 2-1/8"7 / 8 "€0.53
GRAINGER 493W78 Standart Plaka Tekeri, Sert, Poliolefin, 100 lb, 2 İnç Tekerlek Çapı | CE9FML 493W7815/16" x 2-1/8"100 lb1 / 4 "Evet15/16" x 2-1/8"7 / 8 "€4.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 493W79 Standart Plaka Teker, Döner, Poliolefin, 175 lb, 2 1/2 İnç Tekerlek Çapı
€12.71 / Adet