GRAINGER 57858 Dişli Çubuk 304 Paslanmaz Çelik 1-3/4-5 x 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A |
Bitiş | Paslanmaz |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 70,000 |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 6 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 30,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 4.45 |
HS kodu | 7318155000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00