8603 | Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 30 Feet | 20px35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 8603 Ekranlı Çift Bükümlü Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 30 Feet | AF6YNK 20PX35

GRAINGER 8603 Ekranlı Çift Bükümlü Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 30 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YNK Model: 8603Çapraz Referans: 20PX35
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
€45.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+STP Kablosu
Önyükleme Türüçizmeli
Kablo TipiKedi 6A
Kategori Türü6A
RenkMavi
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu26 AWG
Bağlayıcı TipiRJ45
Ceket malzemesiPVC
uzunluk30ft.
Kablo Sayısı8
Shapeyuvarlak
KorumaEvet
Tel Ölçer24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8544429000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GRAINGER 8600 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 0.5 Feet | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.€5.20
GRAINGER 5898 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 1 Ayak | AF6YNA 20PX26 58981"€11.92
GRAINGER 8601 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 2 Ayak | AF6YNB 20PX27 86012"€6.20
GRAINGER 5899 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 3 Ayak | AF6YNC 20PX28 58993ft.€13.61
GRAINGER 5900 Korumalı Çift Bükümlü Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 5 Feet | AF6YND 20PX29 59005ft.€16.26
GRAINGER 5901 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 7 Ayak | AF6YNE 20PX30 59017ft.€19.86
GRAINGER 5902 Korumalı Bükümlü Çift Kablo 500mhz 24 Awg Mavi 10 Feet | AF6YNF 20PX31 590210ft.€24.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 8603 Ekranlı Çift Bükümlü Kablo 500 mhz 24 Awg Mavi 30 Feet
€45.82 / Adet