Ctb 21g/w | Koruyucu Bacak Ucu Slip On Round 1-1/8 Pk10 | 16zf60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER CTB 21G/W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 1-1/8 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CMQ 16ZF60

GRAINGER CTB 21G/W Koruyucu Bacak Ucu Kaydırmalı Yuvarlak 1-1/8 PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CMQ Modeli: CTB 21G/WÇapraz Referans: 16ZF60
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
€17.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mobilya Koruyucu Bacak İpuçları
Kapak TipiDüz
RenkGri
Çap1.125 "
Yükseklik1 15 / 32 "
Dış Bacak Dia.1-1 / 8 "
MalzemeKauçuk
Shapeyuvarlak
Yüzey tipiSert Yüzeyler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mobilya İpucu Ekleme Yöntemi: Geçmeli
  • Mobilya İpucu Yastık Malzemesi: Yastık Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapYükseklikpaket adetÜcret
GRAINGER CTB 14B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WSiyah15 / 64 "13 / 16 "10€10.47
GRAINGER CTB 14G / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WGri15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 14W / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKX 16ZD86 CTB 14 W / WBeyaz15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 15B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WSiyah23 / 64 "1"10€13.44
GRAINGER CTB 15G / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WGri23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 15W / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLD 16ZD92 CTB 15 W / WBeyaz23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 16B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 31/64 PK25 Üzerinde Kayma | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WSiyah31 / 64 "1 1 / 16 "25€35.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER CTB 21G/W Koruyucu Bacak Ucu Kaydırmalı Yuvarlak 1-1/8 PK10
€17.19 / paket