Eep924404860-50 | Kenar Epdm I Stili 15/16 İnç Yükseklik 50 Feet | 38eh03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER EEP924404860-50 Kenar EPDM I Stil 15/16 İnç Yükseklik 50 Feet | AH7YCR 38EH03

GRAINGER EEP924404860-50 Kenar EPDM I Stil 15/16 İnç Yükseklik 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YCR Modeli: EEP924404860-50Çapraz Referans: 38EH03
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
€289.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Oluk Derinliği5 / 8 "
Oluk Genişliği3 / 8 "
uzunluk50ft.
MalzemeEPDM
Maks. Sıcaklık.310 Dereceleri
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50
Toplam yükseklik15 / 16 "
toplam Genişlik3 / 4 "
stilI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
GRAINGER EEP132404423-10 Kauçuk Kenar EPDM A Tarzı 10 Ayak | AH7YCH 38EG94 EEP132404423-101 / 2 "10ft.23 / 32 "11 / 16 "A€24.94
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Kauçuk Kenar EPDM A Tarzı 25 Ayak | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A€62.36
GRAINGER EEP132404423-50 Kauçuk Kenar EPDM A Tarzı 50 Ayak | AH7YCK 38EG96 EEP132404423-501 / 2 "50ft.23 / 32 "11 / 16 "A€120.74
GRAINGER EEP916404860-10 Kauçuk Kenar EPDM I Stil 10 Ayak | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€32.31
GRAINGER EEP916404860-25 Kauçuk Kenar EPDM I Stil 25 Ayak | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€80.84
GRAINGER EEP916404860-50 Kauçuk Kenar EPDM I Style 50 Feet | AH7YCN 38EG99 EEP916404860-501 / 4 "50ft.15 / 16 "3 / 4 "I€156.45
GRAINGER EEP924404860-10 Kenar EPDM I Stil 15/16 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€60.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER EEP924404860-50 Kenar EPDM I Stil 15/16 İnç Yükseklik 50 Feet
€289.80 / Adet