Esp308161620-50 | Rubber Edging Silicone 5/16 Inch Height 50 Feet | 38eh96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER ESP308161620-50 Kauçuk Kenar Silikonu 5/16 İnç Yükseklik 50 Feet | AH7YGQ 38EH96

GRAINGER ESP308161620-50 Rubber Edging Silicone 5/16 Inch Height 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YGQ Modeli: ESP308161620-50Çapraz Referans: 38EH96

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€102.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkKırmızı
Oluk Derinliği1 / 4 "
Oluk Genişliği1 / 8 "
uzunluk50ft.
Malzemesilikon
Maks. Sıcaklık.450 Dereceleri
Min. Sıcaklık Değerlendirme-90
Toplam yükseklik5 / 16 "
toplam Genişlik1 / 4 "
stilC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiuzunlukToplam yükseklikstilÜcret
GRAINGER ESP308161620-10 Kauçuk Kenar Silikonu 5/16 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YGN 38EH94 ESP308161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "C€21.14
GRAINGER ESP308161620-25 Kauçuk Kenar Silikonu 5/16 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "C€53.05
GRAINGER ESP604241632-10 Kauçuk Kenar Silikonu 1/4 İnç Genişlik 10 Feet | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft.1 / 2 "F€45.71
GRAINGER ESP604241632-25 Kauçuk Kenar Silikonu 1/4 İnç Genişlik 25 Feet | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft.1 / 2 "F€117.67
GRAINGER ESP604241632-50 Kauçuk Kenar Silikonu 1/4 İnç Genişlik 50 Feet | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50ft.1 / 2 "F€236.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER ESP308161620-50 Rubber Edging Silicone 5/16 Inch Height 50 Feet
€102.66 / Adet