G15-60f-12x10 | Sac Stok 12 Genişlik 10 Feet Uzunluk 0.060 Kalın | 30fz05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER G15-60F-12X10 Sac Stok 12 Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKG 30FZ05

GRAINGER G15-60F-12X10 Sayfa Stoku 12 Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.060 Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2WKG Modeli: G15-60F-12X10Çapraz Referans: 30FZ05

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€729.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
Darbe Dayanımı (Lbs.)3 lb
uzunluk10ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.500 "
MalzemePTFE
Malzeme TürüStandart sınıf
Maks. Sıcaklık.500
Min. Sıcaklık Değerlendirme-400
Çalışma sıcaklığı. Aralık-400 Derece ila 500 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık0.06 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.006 "
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.2
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Plastik Özellikler : Aşınmaya Dayanıklı, Kimyasal/Korozyona Dayanıklı, Elektriksel Uygulamalar, FDA Onaylı, Alev Geciktirici, Darbeye Dayanıklı, Neme Dayanıklı, Sürtünmeyen Yüzey, Yağa Dayanıklı, UV Toleranslı, Aşınma Malzemesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
GRAINGER G15-60F-6X5 Yaprak Stok 6 Genişlik 5 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€192.14
GRAINGER G15-60F-6X10 Sac Stok 6 Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€356.27
GRAINGER G15-60F-6X25 Yaprak Stok 6 Genişlik 25 Feet Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€868.40
GRAINGER G15-60F-6X50 Sac Stok 6 Genişlik 50 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,730.48
GRAINGER G15-60F-12X5 Sac Stok 12 Genişlik 5 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€356.27
GRAINGER G15-60F-12X25 Sac Stok 12 Genişlik 25 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€1,714.48
GRAINGER G15-60F-12X50 Sac Stok 12 Genişlik 50 Ayak Uzunluk 0.060 Kalın | AH2WKJ 30FZ07 G15-60F-12X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€3,441.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER G15-60F-12X10 Sayfa Stoku 12 Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.060 Kalınlık
€729.45 / Adet