Hci505602750na-025t | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 9/16-12x2-3/4, 10pk | 46f549 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER HCI505602750NA-025T Altıgen Başlı Vida Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 9/16-12X2-3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RXJ Modeli: HCI505602750NA-025TÇapraz Referans: 46F549
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
€467.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
Bitişçinko
sınıf5
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER HCI505602750NA-025T Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 9/16-12X2-3/4, 10PK
€467.89 / paket