Grainger Hrig-poa 63g Tesviye Tekeri, Dişli Mil | 454n58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER HRIG-POA 63G Tesviye Tekerleği, 2-1/2 İnç Cıvata Deliği, 1100 lb Yük Değeri | CD2JGD 454N58

GRAINGER HRIG-POA 63G Tesviye Tekeri, 2-1/2 İnç Cıvata Deliği, 1100 lb Yük Dayanımı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2JGD Modeli: HRIG-POA 63GÇapraz Referans: 454N58
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
€238.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Tekeri
AyarParmaktekeri'ni
fren TipiYan Parmak Vidası
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıOrta Görev
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeDökme Alüminyum
Delik deseniH
Yük katsayısı1100 lb
Montaj Cıvatası Çapı.13 / 32 "
Montaj TipiCıvata Deliği
İşaretleme olmayanEvet
Toplam yükseklik4 3 / 32 "
Tampon MalzemesiKauçuk
kablo kanalıTekli Top
Kök TipiDişli Cıvata Deliği
Ölçüm Sistemiİnç
Konu BoyutuM12
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2.5 "
Tekerlek Genişliği1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21

Ürün Detayı:

  • Dökme alüminyumdan yapılmıştır ve döner başlıkta sızdırmaz bilyeli yatak, altıgen çelik plaka ve cıvata deliğinde dişi diş vardır
  • Düşük yuvarlanma ve dönme direncine sahip darbeye dayanıklı naylondan yapılmış tekerlekler
  • Çinko kaplama, mavi pasifleştirilmiş ve Cr6 içermeyen çelik parçalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.fren TipiTekerlek Freni DahilMontaj Tipiİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
GRAINGER WMS-60S Tesviye Tekeri Naylon 2 İnç 1100 lb. | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "PedalEvetCıvata DeliğiYok hayırPlaka Yok3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€442.89
GRAINGER HRP-POA 50G Tesviye Plakası Tekeri, 2 İnç Tekerlek Çapı, Alüminyum Çerçeve | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Yan Parmak VidasıYok hayırPlakaEvet2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER HRIG-POA 63G Tesviye Tekeri, 2-1/2 İnç Cıvata Deliği, 1100 lb Yük Dayanımı
€238.25 / Adet