Wms-60'lar | Tesviye Tekeri Naylon 2 İnç 1100 Lb. | 34ru47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER WMS-60S Tesviye Tekeri Naylon 2 İnç 1100 lb. | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S Tesviye Tekeri Naylon 2 İnç 1100 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4JLU Modeli: WMS-60SÇapraz Referans: 34RU47
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
€442.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Tekeri
AyarParmaktekeri'ni
fren TipiPedal
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıHafif-Orta Görev
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishDoğal (Madenden)
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
İç Cıvata Deliği AralığıPlaka Yok
Yük katsayısı1100 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
Montaj TipiCıvata Deliği
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği AralığıPlaka Yok
Toplam yükseklik3 5 / 16 "
Plaka Boyutu1-3/16" x 1-3/16"
Plaka kalınlığı5 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. Hayır. WMW60
Kök Dia.1 / 2 "
Kök uzunluğu1.25 "
Kök TipiDişli Cıvata Deliği
Konu BoyutuM12
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)9.88
Gemi genişliği (cm)7.32
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Caster Sıcaklığı Aralık: 14 Derece ila 194 Derece F

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.fren TipiTekerlek Freni DahilMontaj Tipiİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
GRAINGER HRP-POA 50G Tesviye Plakası Tekeri, 2 İnç Tekerlek Çapı, Alüminyum Çerçeve | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Yan Parmak VidasıYok hayırPlakaEvet2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83
GRAINGER HRIG-POA 63G Tesviye Tekerleği, 2-1/2 İnç Cıvata Deliği, 1100 lb Yük Değeri | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Yan Parmak VidasıYok hayırCıvata DeliğiEvet-4 3 / 32 "-€238.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER WMS-60S Tesviye Tekeri Naylon 2 İnç 1100 lb.
€442.89 / Adet