Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER LTB20WN/W Protective Leg Tip Slip On Round 31/32 PK10 | AG9CRM 18AE65

GRAINGER LTB20WN/W Koruyucu Ayak Ucu Slip On Yuvarlak 31/32 PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CRM Modeli: LTB20WN/WÇapraz Referans: 18AE65
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
€17.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mobilya Koruyucu Bacak İpuçları
Kapak TipiDüz
RenkBeyaz
Çap31 / 32 "
Yükseklik1 17 / 32 "
Dış Bacak Dia.1"
MalzemeKauçuk
Shapeyuvarlak
Yüzey tipiSert Yüzeyler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mobilya İpucu Ekleme Yöntemi: Geçmeli
  • Mobilya İpucu Yastık Malzemesi: Yastık Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapYükseklikpaket adetÜcret
GRAINGER CTB 14B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WSiyah15 / 64 "13 / 16 "10€11.13
GRAINGER CTB 14G / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WGri15 / 64 "13 / 16 "10€11.89
GRAINGER CTB 14W / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKX 16ZD86 CTB 14 W / WBeyaz15 / 64 "13 / 16 "10€11.89
GRAINGER CTB 15B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WSiyah23 / 64 "1"10€14.27
GRAINGER CTB 15G / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WGri23 / 64 "1"10€15.21
GRAINGER CTB 15W / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLD 16ZD92 CTB 15 W / WBeyaz23 / 64 "1"10€15.21
GRAINGER CTB 16B / W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 31/64 PK25 Üzerinde Kayma | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WSiyah31 / 64 "1 1 / 16 "25€37.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER LTB20WN/W Koruyucu Ayak Ucu Slip On Yuvarlak 31/32 PK10
€17.01 / paket