M07000.060.0130 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M6 X 1.00x130mm, 25pk | 38cw09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.060.0130 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M6 x 1.00X130Mm, 25PK | AH7TJJ 38CW09

GRAINGER M07000.060.0130 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M6 x 1.00X130Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TJJ Model: M07000.060.0130Çapraz Referans: 38CW09
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
€27.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk130mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.060.0130 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M6 x 1.00X130Mm, 25PK
€27.73 / paket