Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.200.0340 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M20 x 2.50x340mm | AH7TKQ 38CW38

GRAINGER M07000.200.0340 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M20 x 2.50x340mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TKQ Model: M07000.200.0340Çapraz Referans: 38CW38
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
€43.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.30mm
Baş yüksekliği20mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk340mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.200.0340 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M20 x 2.50x340mm
€43.23 / Adet