M07000.480.0260 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M48 X 5.00x260mm | 38cx13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.480.0260 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x260mm | AH7TNW 38CX13

GRAINGER M07000.480.0260 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M48 x 5.00x260mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TNW Model: M07000.480.0260Çapraz Referans: 38CX13 / 164G81
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
€92.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM48 x 5
Sürücü Boyutu36mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.72mm
Baş yüksekliği48mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk260mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M48
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu150mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.480.0260 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M48 x 5.00x260mm
€92.89 / Adet