Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07041.180.0070 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M18 x 1.50, 70mm Uzunluk, 5PK | AH7TVB 38CY34

GRAINGER M07041.180.0070 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M18 x 1.50, 70mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH7TVB Model: M07041.180.0070Çapraz Referans: 38CY34

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€44.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18-1.5
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.27mm
Baş yüksekliği18mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk70mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M18
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu65mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Ekstra İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07041.180.0070 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M18 x 1.50, 70mm Uzunluk, 5PK
€44.61 / paket