M07090.080.0045 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M8 X 1.25, 45mm Uzunluk, 100pk | 38cz04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.080.0045 Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK | AH7TYB 38CZ04

GRAINGER M07090.080.0045 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TYB Model: M07090.080.0045Çapraz Referans: 38CZ04 / 164J72
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
€60.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiDüşük
uzunluk45mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.080.0045 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK
€60.95 / paket