M07111.200.0090 | Omuz Vidası Metrik Alaşımlı Çelik M16 X 2mm, 2pk | 31kg37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.200.0090 Omuz Vidası Metrik Alaşımlı Çelik M16 X 2Mm, 2PK | AG2KLT 31KG37

GRAINGER M07111.200.0090 Omuz Vidası Metrik Alaşımlı Çelik M16 X 2Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLT Model: M07111.200.0090Çapraz Ref: 31KG37 / 163V01
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
€76.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.30.33mm
Baş yüksekliği14mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Çapı30.33mm
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.20mm
Omuz genişliği90mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu22mm
Konu BoyutuM16 x 2
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.200.0090 Omuz Vidası Metrik Alaşımlı Çelik M16 X 2Mm, 2PK
€76.87 / paket