M07111.200.0100 | Omuz Vidası M16 X 2 X 100mm Uzunluk, 2pk | 31kg20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.200.0100 Omuz Vidası M16 X 2 X 100Mm Uzunluk, 2PK | AG2KLB 31KG20

GRAINGER M07111.200.0100 Omuz Vidası M16 X 2 X 100Mm Uzunluk, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLB Model: M07111.200.0100Çapraz Referans: 31KG20
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
€63.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.30.33mm
Baş yüksekliği14mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Çapı30.33mm
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.20mm
Omuz genişliği100mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu22mm
Konu BoyutuM16 x 2
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.200.0100 Omuz Vidası M16 X 2 X 100Mm Uzunluk, 2PK
€63.11 / paket