WESTWARD Çok Uçlu Tornavidalar
stil | Model | Sürücü Boyutu | Bitiş | Kulp Tasarımı | Parça sayısı | Uzunluk | Shank Malzemesi | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 453U43 | - | - | - | - | - | - | - | €20.96 | |
B | 401K85 | - | - | - | - | - | - | - | €7.14 | |
C | 401L67 | - | - | - | - | - | - | - | €4.94 | |
D | 401K73 | - | - | - | - | - | - | - | €25.86 | |
E | 401L12 | - | - | - | - | - | - | - | €6.94 | |
F | 401K75 | - | - | - | - | - | - | - | €3.29 | |
G | 401L14 | - | - | - | - | - | - | - | €2.42 | |
H | 401K74 | - | - | - | - | - | - | - | €14.11 | |
I | 10J159 | 1 / 4 " | Kumlanmış | PP, TPV | 32 | 7" | Çelik | Hex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Kare Girinti # 0, # 1, # 2, # 3, Yarıklı 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | €114.74 | |
J | 11Z422 | 1 / 4 " | Siyah Fosfat | PP, TPR | 5 | 12 " | S2 Çelik | Phillips # 1, # 2, Oluklu 1/4 ", 5/16" | €49.51 | |
K | 401L11 | 1 / 4 " | krom | Ergonomik | 2 | 7 5 / 64 " | Alaşımlı Çelik | PH2 x 1/4 "Oluklu | €4.80 | TEKLİF TALEBİ
|
L | 401L13 | 1/4",3/8",5/16" | Sap için Krom, Uçlar için Çinko Fosfat | Yastık Tutacağı | 9 | 7.375 " | Alaşımlı Çelik | - | €10.50 | |
M | 401L10 | 1/4 ", 5/16" | krom | Ergonomik | 6 | 7 9 / 16 " | Alaşımlı Çelik | PH1 x 3/16" Düz, PH2 x 9/32" Düz, Altıgen 1/4" x Altıgen 5/16" | €7.60 | TEKLİF TALEBİ
|
N | 401L09 | 5 / 16 " | krom | Ergonomik | 2 | 3.75 " | Alaşımlı Çelik | PH2 x 1/4 "Oluklu | €4.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Uç Konnektörleri
- Taşınabilir Jeneratörler
- Treyler Askı Topları
- Duvar ve Masa Higrometreleri
- Zincir Testere ve Koruyucu Çatallar
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- acil Durum Hazırlık
- Basınçlı Hava Arıtma
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Kaynak Kimyasalları
- BENCHMARK SCIENTIFIC 40mM dNTP Karışımları
- ANVIL Galvanizli Dişi Dişli Adaptörler
- SPEARS VALVES CPVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, Çinko Pabucu, FKM
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Darbeli Lokma Takımları
- EATON Kompakt Şalter Ana Şalter Montaj Kitleri
- EEMAX Tanksız Su Isıtıcıları
- LAKELAND Tek Kullanımlık Tulumlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yuvarlak Yer Kutusu Kapakları
- MORSE CUTTING TOOLS Özel Matkaplar, 1400 Serisi
- VESTIL CART-DC Serisi DC Motorlu Hidrolik Kaldırma Arabaları