M07111.240.0090 | Omuz Vidası M20 X 2.50 X 90mm, 2'li paket | 31kg24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.240.0090 Omuz Vidası M20 X 2.50 X 90Mm, 2PK | AG2KLF 31KG24

GRAINGER M07111.240.0090 Omuz Vidası M20 X 2.50 X 90Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLF Model: M07111.240.0090Çapraz Ref: 31KG24 / 163U87

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€80.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.36.39mm
Baş yüksekliği16mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Çapı39.39mm
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.24mm
Omuz genişliği90mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu27mm
Konu BoyutuM20 x 2.5
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.240.0090 Omuz Vidası M20 X 2.50 X 90Mm, 2PK
€80.10 / paket