M07160.030.0012 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M3 X 0.50, 12mm Uzunluk, 100pk | 38dc74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.030.0012 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M3 x 0.50, 12mm Uzunluk, 100PK | AH7UKT 38DC74

GRAINGER M07160.030.0012 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M3 x 0.50, 12mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UKT Model: M07160.030.0012Çapraz Referans: 38DC74
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
€9.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.5.5mm
Baş yüksekliği3mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk12 "
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.030.0012 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M3 x 0.50, 12mm Uzunluk, 100PK
€9.91 / paket