M07160.040.0020 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M4 X 0.70, 20mm Uzunluk, 100pk | 38dc85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.040.0020 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK | AH7ULE 38DC85

GRAINGER M07160.040.0020 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7ULE Model: M07160.040.0020Çapraz Referans: 38DC85 / 164M38
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
€12.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk20ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.040.0020 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK
€12.02 / paket