M07160.050.0006 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M5 X 0.8, 6mm Uzunluk, 100pk | 38dc94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.050.0006 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M5 x 0.8, 6mm Length, 100PK | AH7ULP 38DC94

GRAINGER M07160.050.0006 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M5 x 0.8, 6mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7ULP Model: M07160.050.0006Çapraz Referans: 38DC94
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
€23.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk6"
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.050.0006 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M5 x 0.8, 6mm Uzunluk, 100PK
€23.84 / paket