M07160.100.0130 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M10 X 1.50x130mm, 25pk | 38dd80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.100.0130 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50X130Mm, 25PK | AH7UQG 38DD80

GRAINGER M07160.100.0130 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50X130Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UQG Model: M07160.100.0130Çapraz Referans: 38DD80
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
€48.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk130mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.100.0130 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50X130Mm, 25PK
€48.89 / paket