M07160.200.0180 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M20 X 2.50x180mm, 5pk | 38de55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.200.0180 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M20 x 2.50X180Mm, 5PK | AH7UUM 38DE55

GRAINGER M07160.200.0180 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M20 x 2.50X180Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UUM Model: M07160.200.0180Çapraz Referans: 38DE55 / 164P08

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€52.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.30mm
Baş yüksekliği20mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk180mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.200.0180 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M20 x 2.50X180Mm, 5PK
€52.53 / paket