Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.080.0090 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 50PK | AH7UVU 38DE84

GRAINGER M07400.080.0090 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UVU Model: M07400.080.0090Çapraz Referans: 38DE84 / 164P36
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
€33.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
uzunluk90mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu45mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.080.0090 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 90mm Uzunluk, 50PK
€33.27 / paket