Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.120.0140 Socket Head Cap Screw Flat Steel M12 x 1.75X140Mm, 25PK | AH7UWF 38DE95

GRAINGER M07400.120.0140 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M12 x 1.75X140Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UWF Model: M07400.120.0140Çapraz Referans: 38DE95 / 164P47
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
€100.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.26.88mm
Baş yüksekliği7.4mm
kafa TipiDüz
uzunluk140mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.120.0140 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M12 x 1.75X140Mm, 25PK
€100.62 / paket