M07400.180.0080 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M18 X 2.50, 80mm Uzunluk, 10pk | 38df11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.180.0080 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK | AH7UWX 38DF11

GRAINGER M07400.180.0080 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UWX Model: M07400.180.0080Çapraz Referans: 38DF11 / 164P62
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
€41.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18 x 2.5
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.33mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiDüz
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M18
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.180.0080 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK
€41.79 / paket