Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07470.050.0012 Socket Head Cap Screw Flat Steel M5 x 0.80, 12mm Length, 100PK | AH7UYX 38DF57

GRAINGER M07470.050.0012 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M5 x 0.80, 12mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UYX Model: M07470.050.0012Çapraz Referans: 38DF57
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
€10.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.11.2mm
Baş yüksekliği3.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk12 "
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07470.050.0012 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M5 x 0.80, 12mm Uzunluk, 100PK
€10.49 / paket