A B Renk: Gri , Derinlik: 12 1 / 4 " , Filtre Kartuşu Malzemesi: Polyester Vatka , Yükseklik: 18 3 / 4 " , Ev materyalleri: Alüminyum , Giriş Boyutu: 1" , Giriş Tipi: NPT , Bacak Malzemesi: ABS , Uzunluk: 12 1 / 4 " , Malzeme: Alüminyum , Maks. Basınç: 125 psi , Maks. Sıcaklık: 140 Derece F , Çıkış Boyutu: 1 / 4 " , Çıkış Tipi: Hansen Bağlayıcı , Basınç: 125 psi , Basınç Göstergesi Aralığı: 0 - 150 psi , Basınç Göstergesi Tipi: Analog , Tahliye Vanası Malzemesi: Pirinç , Tahliye Vanası Tipi: Yaylı (harici) , Stil: Saksı Stili , Vana Tipi: Dengeli valf tasarımı , Genişlik: 12 1 / 4 "