M07820.100.0045 | Ayar Vidası Çelik M10 X 1.50mm Tırnak 45mm, 50pk | 31jw89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07820.100.0045 Ayar Vidası Çelik M10 X 1.50Mm Köpek 45Mm, 50PK | AG2HZL 31JW89

GRAINGER M07820.100.0045 Set Vidası Çelik M10 X 1.50Mm Köpek 45Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HZL Model: M07820.100.0045Çapraz Referans: 31JW89

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€120.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk45mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM10 x 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07820.100.0045 Set Vidası Çelik M10 X 1.50Mm Köpek 45Mm, 50PK
€120.53 / paket