M07840.120.0100 | Ayar Vidası Çelik M12 X 1.75mm Çanak 100mm, 25'li | 31jx34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07840.120.0100 Set Screw Steel M12 X 1.75Mm Cup 100Mm, 25PK | AG2JBF 31JX34

GRAINGER M07840.120.0100 Ayar Vidası Çelik M12 X 1.75Mm Tas 100Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JBF Model: M07840.120.0100Çapraz Referans: 31JX34
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
€191.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk100mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM12 x 1.75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07840.120.0100 Ayar Vidası Çelik M12 X 1.75Mm Tas 100Mm, 25PK
€191.19 / paket