M07850.050.0006 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M5 X 0.80mm Çanak 6mm, 100pk | 31jx69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07850.050.0006 Set Screw Alloy Steel M5 X 0.80Mm Cup 6Mm, 100PK | AG2JCU 31JX69

GRAINGER M07850.050.0006 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M5 X 0.80Mm Kap 6Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JCU Model: M07850.050.0006Çapraz Referans: 31JX69

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk6mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07850.050.0006 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M5 X 0.80Mm Kap 6Mm, 100PK
€15.32 / paket