LOVEJOY 68514456642 Hareket Kontrol Kaplini, 11 İnç Lbs Tork, 0.984 İnç Çap, 86.80 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.010" |
bir delik | 1 / 4 "x 3 / 8" |
B deliği | 1 / 4 "x 3 / 8" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ES100 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 1.10 oz. |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.276 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.394 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 0.236 " |
Atalet Momenti | 86.8000 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 11 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.984 " |
Uzunluk | 0.984 " |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 10-24 |
İnç Başına Vida Konusu | # 10-24 |
Dizi | ES Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Burulma sertliği | 286.50 inç-lbs./rad |
hacim | 0.95276 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8 inç-lbs. | - | - | €109.91 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In.Lbs. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 Lbs.Sq.In. | 17 In.Lbs. | 1.102 " | 1.496 " | €153.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00