M07860.100.0040 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50mm Düz 40mm, 50pk | 31jy91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07860.100.0040 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50Mm Düz 40Mm, 50PK | AG2JHU 31JY91

GRAINGER M07860.100.0040 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50Mm Yassı 40Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JHU Model: M07860.100.0040Çapraz Referans: 31JY91 / 159P12
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
€75.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk40mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM10 x 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07860.100.0040 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50Mm Yassı 40Mm, 50PK
€75.19 / paket