M07860.120.0030 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M12 X 1.75mm Düz 30mm, 50pk | 31jy97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07860.120.0030 Set Screw Alloy Steel M12 X 1.75Mm Flat 30Mm, 50PK | AG2JJA 31JY97

GRAINGER M07860.120.0030 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M12 X 1.75Mm Yassı 30Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG2JJA Model: M07860.120.0030Çapraz Referans: 31JY97

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€98.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk30mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM12 x 1.75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07860.120.0030 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M12 X 1.75Mm Yassı 30Mm, 50PK
€98.06 / paket