M11396.030.0005 | Altıgen Ara Parça 2x İç Dişli M3x5, 100pk | 38dg90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M11396.030.0005 Altıgen Ara Parça 2X İç Dişli M3X5, 100PK | AH7VEQ 38DG90

GRAINGER M11396.030.0005 Altıgen Aralayıcı 2X İçten Dişli M3X5, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7VEQ Model: M11396.030.0005Çapraz Referans: 38DG90
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
€60.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Ayırıcı
RenkGümüş
Hex Genişliği5.5mm
Dia İçinde.M3
uzunluk5"
MalzemeÇelik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Tip2X Int. Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M11396.030.0005 Altıgen Aralayıcı 2X İçten Dişli M3X5, 100PK
€60.18 / paket