M11396.040.0010 | Altıgen Ara Parça 2x İç Dişli M4x10, 100pk | 38dh03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M11396.040.0010 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X10, 100PK | AH7VFD 38DH03

GRAINGER M11396.040.0010 Altıgen Aralayıcı 2X İçten Dişli M4X10, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VFD Model: M11396.040.0010Çapraz Referans: 38DH03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€68.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Ayırıcı
RenkGümüş
Hex Genişliği7mm
Dia İçinde.M4
uzunluk10 "
MalzemeÇelik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Tip2X Int. Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M11396.040.0010 Altıgen Aralayıcı 2X İçten Dişli M4X10, 100PK
€68.08 / paket