M20360.140.1000 | Dişli Çubuk Çelik M14 X 1.5, 1m Uzunluk | 38dk78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M20360.140.1000 Dişli Çubuk Çelik M14 x 1.5, 1m Uzunluk | AH7VUA 38DK78

GRAINGER M20360.140.1000 Dişli Çubuk Çelik M14 x 1.5, 1m Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VUA Model: M20360.140.1000Çapraz Referans: 38DK78
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
€56.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Temel malzemeÇelik
RenkGümüş
Dia./Thread BoyutuM14 x 1.5
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 4
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiB67
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci400 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik İnce
Akma dayanımı240 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)99.82
Gemi genişliği (cm)1.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M20360.140.1000 Dişli Çubuk Çelik M14 x 1.5, 1m Uzunluk
€56.36 / Adet