GRAINGER M20410.200.3000 Dişli Çubuk Çelik M20 x 2.5, 3m Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Temel malzeme | Çelik |
Renk | Gümüş |
Dia./Thread Boyutu | M20 x 2.5 |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Sınıf 4 |
Uzunluk | 3m |
Rockwell Sertliği | B67 |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece 302 Deg. |
Gerilme direnci | 400 N/mm-sq. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Akma dayanımı | 240 N/mm-sq. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00