M21520.120.0035 | Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100pk | 38dl36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M21520.120.0035 Double Thread Stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK | AH7VWL 38DL36

GRAINGER M21520.120.0035 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7VWL Model: M21520.120.0035Çapraz Referans: 38DL36
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
€117.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Dişli Saplama
BitişSade
sınıf8.8
uzunluk35mm
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci500 N/mm-sq.
Uzunluk50mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Diş Uzunluğu (A)15mm
Diş Uzunluğu (B)30mm
Diş Uzunluğu Tipieşitsiz
Konu BoyutuM12 x 1.75
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M21520.120.0035 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK
€117.95 / paket